Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H05V-K Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL H05V-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H05V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84932910
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29125-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,715*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,13715* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,105*
€ 22,73495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,735*
€ 22,29465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,935*
€ 21,34265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,945*
€ 20,16455
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,215*
€ 19,29585
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,715*
€ 16,32085
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.