Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 113156 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 113156 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
Cimco 113156 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
Cimco 113156 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84945358
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     113156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Steckschlüssel-Bit-Box, 16-teilig. In stabiler Aluminiumkassette. Länge: 130 mm, Gewicht: 300 g. Inhalt: Mini-Umschaltknarre mit Innensechskantantrieb, 1/4“-Adapter zur Aufnahme von Steckschlüsseln, Steckschlüssel SW 7 - 8 - 10 - 11 - 13 mm, je ein Bit 1/4“, 25 mm lang: für Schlitzschrauben 3 - 5 - 6 mm, für Kreuzschlitzschrauben PH 1 - PH 2 - PH 3, für Innensechskant 3 - 4 - 5 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüssel-Satz
Laufwerksgröße
1/4 Zoll
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
5 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
7,8,10,11,13 mm
Cross-Bit-Größen
PH1, PH2, PH3
Ratsche enthalten
Ja
Bits enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Paketgewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.