Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 13520 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 13520 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5
MENNEKES 13520 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84955802
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Stecker
Geradverschraubung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Höhe
196 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Rot
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.