Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack A086 Hilfskontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack A086 Hilfskontakt
M5Stack A086 Hilfskontakt
M5Stack A086 Hilfskontakt
M5Stack A086 Hilfskontakt
M5Stack A086 Hilfskontakt
M5Stack A086 Hilfskontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85089508
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     A086
EAN/GTIN:
     6972934172174
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anschlussstück Typ
Universal
Kompatible Produkte
M5ATOM
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
22 g
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.