Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 524842 Schraubanker/Dübel 4 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 524842 Schraubanker/Dübel 4 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 50 mm
Fischer 524842 Schraubanker/Dübel 4 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 50 mm
Fischer 524842 Schraubanker/Dübel 4 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 50 mm
Fischer 524842 Schraubanker/Dübel 4 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 50 mm
Fischer 524842 Schraubanker/Dübel 4 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 50 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85093085
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     524842
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Schraubanker
gasbetondübel fischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Mindestbohrlochtiefe
60 mm
Schraubendurchmesser (max.)
5 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Autoklaven-Porenbeton
Produktfarbe
Grün
Weitere Suchbegriffe: gasbetondübel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.