Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 524836 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 524836 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 22 mm
Fischer 524836 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 22 mm
Fischer 524836 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 22 mm
Fischer 524836 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 22 mm
Fischer 524836 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 22 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85112935
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     524836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
22 mm
Schraubendurchmesser (min.)
4 mm
Schraubendurchmesser (max.)
5 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Gipskarton
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
052393
ab € 3,2168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.