Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     301-29180
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29180-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Braun
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
1x6 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Enthält nicht
Kadmium
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,9848*
€ 1,2448*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,58*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,60*
2 Tage
183
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,92*
€ 1,74*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,4495*
€ 1,7895*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,2448*
€ 1,48131
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,1948*
€ 1,42181
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,9848*
€ 1,17191
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 124,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29164
ab € 0,60*
Ähnlich
Helukabel
29196-100
ab € 1,55*
Ähnlich
Helukabel
29132-100
ab € 0,19304*
Ähnlich
Helukabel
29148
ab € 0,34*
Ähnlich
Helukabel
29228
ab € 3,98*
Ähnlich
Helukabel
29244
ab € 5,40*
Ähnlich
Helukabel
29260
ab € 8,07*
Ähnlich
Helukabel
26908
ab € 10,44*
Ähnlich
Helukabel
29212
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.