Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 820032-0106-I Steckdosenzubehör Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85124357
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     820032-0106-I
EAN/GTIN:
     4250184149873
Suchbegriffe:
Staubschutzplättchen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.4 mm
Tiefe
15.49 mm
Höhe
4.06 mm
Gewicht
22 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
ABS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.