Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 75256 Elektrischer Steckdosenkoppler 200 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 75256 Elektrischer Steckdosenkoppler 200 A 5
MENNEKES 75256 Elektrischer Steckdosenkoppler 200 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85130003
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Tiefe
322 mm
Höhe
157 mm
Technische Details
Stromstärke
200 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Silber
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.468,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.569,82*
€ 1.868,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.541,14*
€ 1.833,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.510,89*
€ 1.797,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.487,05*
€ 1.769,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.468,34*
€ 1.747,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.