Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System VR 20-S Rackrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System VR 20-S Rackrahmen
Enoc System VR 20-S Rackrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85144272
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     50393
EAN/GTIN:
     7330701025624
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
501 mm
Tiefe
390 mm
Tiefe (max)
610 mm
Höhe
978 mm
Merkmale
Typ
Rackrahmen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Rack-Kapazität
20U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,28*
€ 250,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,60*
€ 244,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,82*
€ 205,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.