Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 94556GE Steckdose Typ F Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 94556GE Steckdose Typ F Gelb
MENNEKES 94556GE Steckdose Typ F Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85147983
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     94556GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
156 mm
Gewicht
1994 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
4
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,39*
€ 424,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,62*
€ 422,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,13*
€ 404,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,28*
€ 396,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,48*
€ 371,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.