Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 31877 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 3P+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 31877 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 3P+PE
Bals Elektrotechnik 31877 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 3P+PE
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85150744
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     31877
EAN/GTIN:
     4024941318778
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose 400v
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
256 mm
Höhe
115 mm
Paketgewicht
4056 g
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungsbreite
217 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Technische Details
Stromstärke
63 A
Anzahl der Pole
3P+PE
Anzahl Fassungen
1
Spannung
380 - 415 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Zertifizierung
EN 60309-2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, cee-kupplung 63a
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,37*
€ 345,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,65*
€ 342,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,41*
€ 325,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,38*
€ 315,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,34*
€ 291,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210263
ab € 206,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.