Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 94566RO Steckdose Typ F Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 94566RO Steckdose Typ F Rot
MENNEKES 94566RO Steckdose Typ F Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85152617
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     94566RO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdose Sicherheitsversorgung (Ro...
Steckdose WSV
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
156 mm
Gewicht
1960 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
4
Wetterfestigkeit
Ja
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,99*
€ 487,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,67*
€ 485,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,24*
€ 466,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,91*
€ 456,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,80*
€ 432,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.