Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 10112084 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 10112084 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium, Schwarz
Berker 10112084 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85160176
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10112084
EAN/GTIN:
     4011334392262
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, 80,7 mm Durchmesser. Für Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Material
Aluminium
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Glänzend
Kompatibilität
R.Classic
Anzahl Fassungen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
81.2 mm
Höhe
81.2 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.