Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 21363 Elektrischer Standardverbindung 32 A 5P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 21363 Elektrischer Standardverbindung 32 A 5P Gerade
MENNEKES 21363 Elektrischer Standardverbindung 32 A 5P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85164454
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     21363
EAN/GTIN:
     4015394040415
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
mennekes cee-stecker ip67
cee-stecker mennekes
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
331 g
Merkmale
Anzahl der Pole
5P
Referenz
6 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.