Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 20844 Elektrischer Standardverbindung 16 A 4P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 20844 Elektrischer Standardverbindung 16 A 4P Gerade
MENNEKES 20844 Elektrischer Standardverbindung 16 A 4P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85164457
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     20844
EAN/GTIN:
     4015394039556
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
mennekes cee-stecker 16a
cee-stecker 16a
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
153 g
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Referenz
7 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
500 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker mennekes
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.