Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 53112775 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 53112775 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon 5 Stück(e)
Lapp 53112775 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon 5 Stück(e)
Lapp 53112775 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85165183
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m63 metall
SKINTOP® MSR-M ATEX, antistatische Messingkabelverschraubung mit Kälteschlagbeständigkeit und Reduzierungs-Dichteinsatz, für Ex-Bereich Nutzen - Kälteschlagbeständigkeit - Hohe Zugentlastung - Große, variable Klemmbereiche - Hohe Funktionssicherheit Anwendungsgebiete - Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten Aufbau - Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423 - Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Nickel, Silikon
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M63x1.5
Gewindelänge
15 mm
Außendurchmesser
67 mm
Kabeldurchmesser (min.)
32 mm
Kabeldurchmesser (max.)
39 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Stoßfest
Ja
Betriebstemperatur
-30 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
67 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,3664*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,9064*
€ 47,48862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,7064*
€ 47,25062
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,9064*
€ 43,91862
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,3664*
€ 38,51602
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.