Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-600 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-600 Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-600 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85167658
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10619-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
4G 1,0 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78505*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,30505*
€ 1,55301
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,14505*
€ 1,36261
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,04505*
€ 1,24361
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,01505*
€ 1,20791
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,97505*
€ 1,16031
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,78505*
€ 0,93421
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.