Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL SUPERTRONIC-C-PURö Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL SUPERTRONIC-C-PURö Niederspannungskabel
HELUKABEL SUPERTRONIC-C-PURö Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85168137
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     49659
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
12x0,14 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,11*
€ 9,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,66*
€ 9,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,39*
€ 8,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,09*
€ 8,44
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,52*
€ 7,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,51*
€ 6,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.