Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL SUPERTRONIC-C-PURö Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL SUPERTRONIC-C-PURö Niederspannungskabel
HELUKABEL SUPERTRONIC-C-PURö Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85168143
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     49670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
12x0,25 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,87*
€ 8,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,41*
€ 7,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,19*
€ 7,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,97*
€ 7,10
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,64*
€ 6,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,37*
€ 6,39
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,36*
€ 5,19
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.