Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180946 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 180946 Elektrischer Kontakt
Cimco 180946 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-C115C92
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 0946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,0 mm² isoliert rot
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Rot
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
Polypropylen (PP)
Querschnitt
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,348*
€ 1,998*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,41*
€ 2,09*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,464*
€ 2,174*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 1,705*
€ 2,535*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,772*
€ 2,632*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,998*
€ 2,37762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,918*
€ 2,28242
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,888*
€ 2,24672
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,688*
€ 2,00872
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,558*
€ 1,85402
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,348*
€ 1,60412
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.