Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Electric 46.031.5054.9 Drahtverbinder RST16i3/2 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland Electric 46.031.5054.9 Drahtverbinder RST16i3/2 Blau
Wieland Electric 46.031.5054.9 Drahtverbinder RST16i3/2 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85215530
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.031.5054.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RST-Rundsteckverbinder
RST-Steckverbinder
Rundsteckverbinder RST
Serie RST Steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11.1 g
Merkmale
Stecker
RST16i3/2
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Spannung
250/400 V
Stromstärke
16 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
1380 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.