Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 103 Steckdose Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 103 Steckdose Weiß, Gelb
MENNEKES 103 Steckdose Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85222170
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
236 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
4P
Wetterfestigkeit
Ja
Energie
Nennspannung
110 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.