Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASETech 1593780 Stromkabel Schwarz 3 m Netzstecker Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASETech 1593780 Stromkabel Schwarz 3 m Netzstecker Typ F
BASETech 1593780 Stromkabel Schwarz 3 m Netzstecker Typ F
BASETech 1593780 Stromkabel Schwarz 3 m Netzstecker Typ F
BASETech 1593780 Stromkabel Schwarz 3 m Netzstecker Typ F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85230504
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1593780
EAN/GTIN:
     4016139324531
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel schwarz 3 meter
Nicht immer sind Netzsteckdosen an den Stellen verfügbar, an denen sie benötigt werden. Deshalb ist dieses Verlängerungskabel für die flexible Stromversorgung in Ihrem Haus unverzichtbar.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ F
Anschluss 2
Netzstecker Typ F
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabeltyp
H05VV-F3G
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1.5 mm²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.