Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric CAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric CAD
Schneider Electric CAD
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85244399
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CAD326BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
Nachschaltgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
580 g
Paketgewicht
536 g
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Nennisolierspannung
600 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
30000000
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
3000 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.