Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 29526089 Alarmlicht Fixed LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 29526089 Alarmlicht Fixed LED
Berker 29526089 Alarmlicht Fixed LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85252532
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     29526089
EAN/GTIN:
     4011334414438
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
led dauerleuchte 230v
LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (max.)
0.5 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Typ
Fixed
Platzierung
Indoor
Diffuser Typ
Flach
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rechteckig
Unterstützte Positionierung
Wand
LED Farbe
Rot/Grün
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: led dauerleuchte, dauerleuchte 230v
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.