Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 29527003 Alarmlicht Fixed LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 29527003 Alarmlicht Fixed LED
Berker 29527003 Alarmlicht Fixed LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85252534
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     29527003
EAN/GTIN:
     4011334414551
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
led dauerleuchte
LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (max.)
0.5 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
71.5 mm
Tiefe
56.5 mm
Technische Details
Typ
Fixed
Platzierung
Indoor
Diffuser Typ
Flach
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rechteckig
Unterstützte Positionierung
Wand
LED Farbe
Rot/Grün
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Produktfarbe
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: dauerlicht
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.