Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow CHDOGEX2.23.01 Akzentstuhl Loft Floor chair


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PaperFlow CHDOGEX2.23.01 Akzentstuhl Loft Floor chair
PaperFlow CHDOGEX2.23.01 Akzentstuhl Loft Floor chair
PaperFlow CHDOGEX2.23.01 Akzentstuhl Loft Floor chair
Artikel-Nr.:
     505-74600222
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CHDOGEX2.23.01
EAN/GTIN:
     3660141230123
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Besucherstuhl
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Floor chair
Polstermaterial
Polypropylen (PP)
Polsterfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Stahl, Holz
Anzahl
2
Stil
Loft
Rahmenfarbe
Buche
Fußmaterial
Holz
Fußfarbe
Holz
Rückenlehne
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
535 mm
Höhe
830 mm
Sitzhöhe
480 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 144,72*
€ 183,36*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 162,11*
€ 199,65*
31 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 175,03*
€ 217,37*
350 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 177,88*
€ 229,28*
pro Packung
€ 2,95*
ab € 187,49*
€ 235,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,36*
€ 218,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,14*
€ 210,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
CHDOGEX2.23.13
ab € 153,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.