Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Kalu Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Kalu Track
SLV Kalu Track
SLV Kalu Track
SLV Kalu Track
SLV Kalu Track
SLV Kalu Track
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85268299
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     152601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Dreh- und schwenkbar Strahler KALU TRACK mit passendem Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Konzipiert als Erweiterung der beliebten KALU Serie greift dieser Schienenstrahler die Formgebung der Produktfamilie auf. Durch das verbaute LED Modul wird eine hohe Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch gewährleistet. Um allen Beleuchtungsanforderungen gerecht zu werden, sind alternativ Versionen mit G53 Sockel, sowie GX53 Sockel für das 1- und 3Phasen System verfügbar. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Höhe
170 mm
Durchmesser
105 mm
Gewicht
490 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
970 lm
Strahlungswinkel
95 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
74.62 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Drehen
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
594 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.