Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 2033.02 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 2033.02 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grau
PaperFlow 2033.02 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grau
PaperFlow 2033.02 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85273658
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     2033.02
EAN/GTIN:
     3660141030242
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Katalogsammler
Stehsammlerbox
Postsortieranlage
Schrankeinsätze

BELEGFACH MIT FLEXIBLER AUFTEILUNG
- Passt sich der dicke Ihrer Dokumente an.
- Einrastung der Trennelemente alle 2,5 cm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Grau
Anzahl von Fächern
10
Geeignet für die Aufbewahrung von
Prospekt, Katalog, Briefumschlag, Flache Datei, Ordner, Hängeordner, Letter, Papier
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
920 mm
Länge (mm)
275 mm
Höhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
2036.02
ab € 63,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.