Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow MD60.10.23 Bartisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow MD60.10.23 Bartisch
PaperFlow MD60.10.23 Bartisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85274172
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     MD60.10.23
EAN/GTIN:
     3660141221718
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Material
Holz
Tischplattenmaterial
Holz
Stil
Klassisch
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
600 mm
Sockeldurchmesser
500 mm
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1100 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
MD60.10.13
ab € 88,00*
Ähnlich
Paperflow
TDOL120X170.26
ab € 72,81*
Ähnlich
Paperflow
TDOL120X170.02
ab € 72,91*
Ähnlich
Paperflow
TDOL120X170.11 7043 DUNKELGRAU
ab € 51,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.