Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow FTBRI.01.11 Akzentstuhl Klassisch Sessel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow FTBRI.01.11 Akzentstuhl Klassisch Sessel
PaperFlow FTBRI.01.11 Akzentstuhl Klassisch Sessel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85278975
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTBRI.01.11
EAN/GTIN:
     3660141230352
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
paperflow besuchersessel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sessel
Polstermaterial
Polyester
Polsterfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Partikelbord, Holz
Anzahl
1
Stil
Klassisch
Rahmenfarbe
Holz
Fußmaterial
Holz
Fußfarbe
Holz
Füllmaterial
Expandiertes Polystyrol (EPS)
Rückenlehne
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
640 mm
Höhe
820 mm
Sitztiefe
490 mm
Sitzhöhe
410 mm
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, loungesessel anthrazit
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,18*
€ 204,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TFEN160X230MC
ab € 95,79*
Ähnlich
Paperflow
TFEN160X230MD
ab € 75,25*
Ähnlich
Paperflow
TFEN160X230MA
ab € 95,21*
Ähnlich
Paperflow
FTBRI.01.02
ab € 136,75*
Ähnlich
Paperflow
FTBRI.01.06
ab € 134,62*
Ähnlich
Paperflow
74600543
ab € 75,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.