Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat Basic Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flat Basic Deckenbeleuchtung LED E
RZB Flat Basic Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85302276
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     211401.002
EAN/GTIN:
     4051859075554
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2150 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Gewicht
5920 g
Durchmesser
500 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
21 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,79*
€ 293,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,94*
€ 290,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,90*
€ 278,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,31*
€ 274,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,52*
€ 248,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.