Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Sidelite ECO Deckenbeleuchtung LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Sidelite ECO Deckenbeleuchtung LED C
RZB Sidelite ECO Deckenbeleuchtung LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85305925
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312379.002.1.76
EAN/GTIN:
     4051859329862
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3500 lm
Strahlungswinkel
88 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
121 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
302 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
6640 g
Länge (mm)
1202 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
C
Leistung
29 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,17*
€ 411,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,19*
€ 408,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,33*
€ 390,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,09*
€ 380,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,78*
€ 340,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.