Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat Quadrat Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flat Quadrat Deckenbeleuchtung LED E
RZB Flat Quadrat Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85312032
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     221162.002.1.76
EAN/GTIN:
     4051859101178
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3650 lm
Strahlungswinkel
180 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Beleuchtungseffizienz
68 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
5860 g
Länge (mm)
470 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
54 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,54*
€ 365,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,69*
€ 360,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,77*
€ 343,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,58*
€ 336,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,14*
€ 303,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.