Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Rechteck Deckenbeleuchtung LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Rechteck Deckenbeleuchtung LED C
RZB Rechteck Deckenbeleuchtung LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85312042
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     211421.002
EAN/GTIN:
     4051859144144
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
49000 h
Lichtleistung
850 lm
Strahlungswinkel
180 °
Leistungsfaktor
0,96
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
95 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
1490 g
Länge (mm)
220 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
C
Leistung
9 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.