Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Quadrat Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Quadrat Deckenbeleuchtung LED E
RZB Quadrat Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85312083
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     201412.002
EAN/GTIN:
     4051859143789
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
990 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Beleuchtungseffizienz
83 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
2940 g
Länge (mm)
280 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
12 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.