Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat Polymero Kreis Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flat Polymero Kreis Deckenbeleuchtung LED D
RZB Flat Polymero Kreis Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85313491
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     311611.002.5.76
EAN/GTIN:
     4051859012887
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2050 lm
Strahlungswinkel
180 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
108 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
93 mm
Gewicht
2030 g
Durchmesser
460 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Leistung
19 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.