Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat Polymero Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flat Polymero Deckenbeleuchtung LED E
RZB Flat Polymero Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85313589
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     311626.002.7.76
EAN/GTIN:
     4051859092537
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1050 lm
Strahlungswinkel
180 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
105 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Gewicht
910 g
Durchmesser
300 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
10 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.