Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Avo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Avo
SLV Avo
SLV Avo
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85314845
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000891
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wand- und Deckenleuchte der AVO Serie bei der die je nach Version ein bis vier Leuchtenköpfe dreh- sowie schwenkbar an der Rosette montiert sind. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Grau
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
470 g
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
50 W
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
50 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
90 - 320 °
Drehen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.