Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 530963 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 530963 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 260 mm
Fischer 530963 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 260 mm
Fischer 530963 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 260 mm
Fischer 530963 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 260 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85326359
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     530963
EAN/GTIN:
     4048962206845
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
260 mm
Bohrlochdurchmesser
14 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Zertifizierung
ETA-07/0121
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,4298*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,4298*
€ 15,98146
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
530962
ab € 12,1971*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.