Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 13196616 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 13196616 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Berker 13196616 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85328286
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     13196616
EAN/GTIN:
     4011334437536
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
Wall Plates & Switch Covers
Anzahl der Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Höhe
83 mm
Dicke
3.7 mm
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.