Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LR9F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LR9F
Schneider Electric LR9F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85329255
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LR9F7375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
127.6 mm
Höhe
136.8 mm
Gewicht
2320 g
Paketgewicht
1886 g
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Nennisolierspannung
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Nominale Eingang Spannung
1000 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Feuerbeständigkeit
850 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 732,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,30*
€ 990,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,82*
€ 970,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,24*
€ 922,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,28*
€ 902,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,21*
€ 871,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.