Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 658 Elektrischer Standardverbindung 16 A 4P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 658 Elektrischer Standardverbindung 16 A 4P Gerade
MENNEKES 658 Elektrischer Standardverbindung 16 A 4P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85335874
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     658
EAN/GTIN:
     4015394253556
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
mennekes cee-stecker 16a
cee-stecker 16a
cee-stecker mennekes
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
163 g
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Referenz
2 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
50 - 500 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.