Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Viper Tischleuchte 3 W LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Viper Tischleuchte 3 W LED Schwarz
TRIO Viper Tischleuchte 3 W LED Schwarz
TRIO Viper Tischleuchte 3 W LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85368733
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R52391102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die moderne Tisch- oder Wandleuchte VIPER zeichnet sich durch zeitloses Design und ihre Benutzerfreundlichkeit aus. Sie kann sowohl als Tisch- bzw. Wandleuchte genutzt werden. Durch die geradlinige Formführung passt sich die vielseitige Leuchte ihrer Umgebung nahtlos an. Der komplette Leuchtenhals ist flexibel, sodass Sie Ihre gewünschte Fläche optimal beleuchten können. Die Leuchte ist mit einem On/Off Schalter ausgestattet. Sie ist in der Farbe schwarz designt und passt daher in jeden Wohnbereich. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
310 mm
Breite
130 mm
Gewicht
720 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro
Schaltzyklen
15000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
815 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Lampenleistung
3 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
350 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Flexibler Arm
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.