Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 3G1,5 JZ/OZ Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 3G1,5 JZ/OZ Niederspannungskabel
HELUKABEL 3G1,5 JZ/OZ Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85372778
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
43 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0295 cl.5 / IEC 60228 cl.5 DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 DIN VDE 0293-308 DIN EN 50363-10-2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8.3 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5053*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,3653*
€ 2,81471
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,1053*
€ 2,50531
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,0453*
€ 2,43391
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,9453*
€ 2,31491
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,8553*
€ 2,20781
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,5053*
€ 1,79131
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.