Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 20764 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 20764 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4
MENNEKES 20764 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85372908
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     20764
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee-stecker mennekes
cee-stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Höhe
144 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Grau, Rot
Wasserfest
Ja
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.