Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8MF9073 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8MF9073 Elektrogehäusezubehör
Siemens 8MF9073 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85410047
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MF9073
EAN/GTIN:
     4025515213949
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schwenkhebelgriff
schwenkhebelgriff siemens
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
1800 mm
Paketgewicht
300 g
Weitere Suchbegriffe: schwenkhebelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.