Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 64098 Litze H05V2-K 1 x 0.75 mm² Violett Meterware Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 64098 Litze H05V2-K 1 x 0.75 mm² Violett Meterware Niederspannungskabel
HELUKABEL 64098 Litze H05V2-K 1 x 0.75 mm² Violett Meterware Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0892250
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1x0.75 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 105 °C
Zertifizierung
CE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
152
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,23698*
€ 0,32698*
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,41*
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,54*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,68*
6 Tage
67
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,37*
€ 6,58*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 152 Meter
€ 0,32698*
€ 0,38911
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,29698*
€ 0,35341
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,28698*
€ 0,34151
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,23698*
€ 0,28201
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 152 Meter
Mindestbestellmenge: 152 Meter ( entspricht € 49,70096* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.