Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL TRONIC (LiYY) Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL TRONIC (LiYY) Niederspannungskabel
HELUKABEL TRONIC (LiYY) Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85413242
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
14.4 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34679*
  
Preis gilt ab 100.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,61679*
€ 0,73398
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,49679*
€ 0,59118
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,47679*
€ 0,56738
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,43679*
€ 0,51978
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,42679*
€ 0,50788
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,34679*
€ 0,41268
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,36*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.